166,05 €/ Stückexkl. MwSt
194,28 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil) |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:8 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 105 l/min |
Einstellbereich | 120 - 320 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |