Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasthalteventil doppeltwirkend mit Bremslüftanschluss VBCD 3/8" DE A SF 1:4,5 V0422/SF

  • ERIKS:14228950
  • Hersteller:V0422/SF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in beide Richtungen verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Stellantrieb zulässt. Typ A unterscheidet sich von den anderen Ventilen durch die Position der Anschlüsse und das Steuerungsverhältnis. Das Ventil verfügt über einen Anschluss für das Ansteuern vom Lösen der Motorbremse.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Zur Liste hinzufügen

150,96 €/ Stückexkl. MwSt

176,62 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD DE A SF
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Doppelte Standard (für offene Mitte-Ventil) mit Bremsfreigabe
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR