84,61 €/ Stückexkl. MwSt
98,99 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VF-NA-VU |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 2/2 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Mechanisch (Nocken) |
Max. Ölstrom | 70 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |