Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Hubbegrenzungsventil V-101 3/8" NA

  • ERIKS:12497220
  • Hersteller:V0817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für das Schließen vom Öldurchfluss in einem Hydraulikkreislauf verwendet (NO-Ventil). Das Schließen des Ventils erfolgt durch mechanisches Schieben des Schiebers.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

67,00 €/ Stückexkl. MwSt

78,39 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VF-NA
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
2/2
Öffnungsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Mechanisch (Nocken)
Max. Ölstrom
45 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR