46,27 €/ Stückexkl. MwSt
54,14 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VF-DT-NC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 2/2 |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Bedienung | Mechanisch (Nocken) |
Max. Ölstrom | 30 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |