Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Hubbegrenzungsventil mit Zug- oder Druckbetätigung V-FCR 2T 80 NC

  • ERIKS:14229160
  • Hersteller:V0822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für das Öffnen vom Öldurchfluss in einem Hydraulikkreislauf verwendet (NC-Ventil). Das Öffnen des Ventils erfolgt durch Zug oder Schub am Schieber.

Material:
  • Gehäuse: Gusseisen
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

64,56 €/ Stückexkl. MwSt

75,54 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
V-FCR 2T
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
2/2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Mechanisch (Nocken)
Max. Ölstrom
80 l/min
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR