130,79 €/ Stückexkl. MwSt
153,02 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | V-FCR 2T |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 2/2 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Mechanisch (Nocken) |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |