68,47 €/ Stückexkl. MwSt
80,11 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | V-FCR 1T |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 2/2 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Mechanisch (Nocken) |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |