Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Hubbegrenzungsventil mit Zug- oder Druckbetätigung V-FCR 1T 120 NO

  • ERIKS:14229158
  • Hersteller:V0825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für das Sperren der Öleinleitung in einen Hydraulikkreislauf oder zur Stillsetzung des Hubs eines Stellantriebs verwendet (NO-Ventil). Das Schließen des Ventils erfolgt durch Zug oder Schub am Schieber und erlaubt das sofortige und vollständige Sperren vom Ölfluss.

Material:
  • Gehäuse: Gusseisen
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

138,63 €/ Stückexkl. MwSt

162,20 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
V-FCR 1T
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
2/2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Mechanisch (Nocken)
Max. Ölstrom
120 l/min
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR