Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Hubbegrenzungsventil mit Nocken V-FCC 1/2" NC V0815

  • ERIKS:14229163
  • Hersteller:V0815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für das Öffnen vom Öldurchfluss in einem Hydraulikkreislauf verwendet (NC-Ventil). Nach mechanischem Betätigen des Schiebers fließt das Öl frei von P nach A. Es gibt zwei Hauptanwendungsbereiche: a) zum Betätigen der Reihenfolge von zwei Stellantrieben, b) als Hubbegrenzungsventil, mit Durchfluss mit direktem Anschluss an den Ablauf.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

128,60 €/ Stückexkl. MwSt

150,46 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
V-FCC NC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
2/2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Mechanisch (Nocken)
Max. Ölstrom
70 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR