Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Hubbegrenzungsventil Druckbetätigung V-201 3/4" NC

  • ERIKS:12497219
  • Hersteller:V0829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für das Öffnen vom Öldurchfluss in einem Hydraulikkreislauf verwendet (NC-Ventil). Nach mechanischem Betätigen des Schiebers fließt das Öl frei von P nach A. Es gibt zwei Hauptanwendungsbereiche: a) zum Betätigen der Reihenfolge von zwei Stellantrieben, b) als Hubbegrenzungsventil, mit Durchfluss mit direktem Anschluss an den Ablauf.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

108,16 €/ Stückexkl. MwSt

126,55 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VF-NC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
2/2
Öffnungsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Mechanisch (Nocken)
Max. Ölstrom
70 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR