Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Grundplatte inkl. Druckbegrenzungsventil NG6/1 VMP NG6 300

  • ERIKS:14229018
  • Hersteller:BS030/300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil mit Flansch CETOP wird verwendet, um den Druck in einem Hydraulikkreislauf auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Bei Erreichen dieses Werts öffnet sich das Ventil und lässt den Druck ab, sodass dieser nicht über den Kalibrierungswert steigt. Inklusive Druckbegrenzungsventil.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Cetop-Montage.
Zur Liste hinzufügen

51,56 €/ Stückexkl. MwSt

60,33 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMP CETOP
Grösse
NG6/Cetop 3
Max. Betriebsdruck
300 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR