Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gerade Drehverschraubung GGL 3/4"

  • ERIKS:11687504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,88 €/ Stückexkl. MwSt

31,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GGL
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
150 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G3/4
L
60
L1
89 mm
L2
19 mm
D
49.5 mm
E
34 mm
SW
45 mm