Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gerade Drehverschraubung GGL 1/4"

  • ERIKS:11687503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GGL
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
200 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G1/4
L
42
L1
61 mm
L2
11 mm
D
33 mm
E
19 mm
SW
30 mm