16,82 €/ Stückexkl. MwSt
19,68 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | GGL |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Medium | Hydrauliköl |
G1 | G1/2 |
L | 47 |
L1 | 71 mm |
L2 | 15 mm |
D | 40 mm |
E | 27 mm |
SW | 36 mm |