Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gerade Drehverschraubung GGL 1"

  • ERIKS:11687505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,26 €/ Stückexkl. MwSt

45,93 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GGL
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
100 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G1
L
65
L1
98 mm
L2
21 mm
D
54.5 mm
E
41 mm
SW
50 mm