Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Entsperrbares Rückschlagventil einfachwirkend VBPSL 1" V0205

  • ERIKS:12497109
  • Hersteller:V0205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder nur in eine Richtung in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Ventil vom Typ Leitungsventil, das in einer beliebigen Position montiert werden kann.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

114,90 €/ Stückexkl. MwSt

134,43 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPSL
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Einzel
Lenkungsdruckverhältnis
1:3,5
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
220 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1" BSP
Dichtungsmaterial
NBR