21,19 €/ Stückexkl. MwSt
24,79 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSE |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einzel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5,5 |
Öffnungsdruck | 4 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 20 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |