38,08 €/ Stückexkl. MwSt
44,55 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSE A |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einzel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4,5 |
Öffnungsdruck | 5,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 55 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |