Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Entsperrbares Rückschlagventil einfachwirkend mit Kugelhahn VBPSE 1/4"L C/RUB 2 CEXC C/RUB.2 CEXC V0132/SE/SX

  • ERIKS:14228933
  • Hersteller:V0132/SE/SX*
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil mit eingebautem Hahn wird verwendet, um einen Zylinder nur in eine Richtung in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Wegen der hohen Sicherheit ist dieses Ventil insbesondere für die Montage an Kranstützen: Das Schließen des Hahns nach Aufsetzen der Stützen garantiert dafür, dass eventuelle Risiken durch Manövrierfehler ausgeschlossen sind.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

41,88 €/ Stückexkl. MwSt

49,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPSE c/RUB
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Einzel mit Kugelhahn links
Lenkungsdruckverhältnis
1:5,5
Öffnungsdruck
4 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
12L
Dichtungsmaterial
NBR