49,60 €/ Stückexkl. MwSt
58,03 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSE c/RUB |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einzel mit Kugelhahn links |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5 |
Öffnungsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |