Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Entsperrbares Rückschlagventil doppeltwirkend VBPDE 3/8"L2 CEXC 12L V0110

  • ERIKS:14228904
  • Hersteller:V0110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in beide Richtungen in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Das Ventil eignet sich insbesondere für die Montage am Zylinder.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrmontage (DIN 2353)
Zur Liste hinzufügen

25,67 €/ Stückexkl. MwSt

30,03 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE 2 CEXC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:5,5
Öffnungsdruck
4 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
12L
Dichtungsmaterial
NBR