39,73 €/ Stückexkl. MwSt
46,48 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE A FLV |
Version | Plattenaufbau |
Ausführung des Ventils | Doppel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5,5 |
Öffnungsdruck | 4,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 30 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |