Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Entsperrbares Rückschlagventil doppeltwirkend VBPDE 1/4"L2 CEXC 12L V0090

  • ERIKS:14228903
  • Hersteller:V0090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in beide Richtungen in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Das Ventil eignet sich insbesondere für die Montage am Zylinder.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrmontage (DIN 2353)
Zur Liste hinzufügen

21,74 €/ Stückexkl. MwSt

25,44 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE 2 CEXC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:5,5
Öffnungsdruck
4 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
12L
Dichtungsmaterial
NBR