46,81 €/ Stückexkl. MwSt
54,77 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE CMP/FLV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Doppel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4,9 |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 20 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP banjo bolt |
Dichtungsmaterial | NBR |