Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Entsperrbares Rückschlagventil doppeltwirkend VBPDE 1/4" A V0178

  • ERIKS:14228905
  • Hersteller:V0178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in beide Richtungen in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

33,40 €/ Stückexkl. MwSt

39,08 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE A
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:5,5
Öffnungsdruck
4,5 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR