49,84 €/ Stückexkl. MwSt
58,31 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE c/RUB |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Doppel mit Kugelhahn links |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5 |
Öffnungsdruck | 6 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |