53,48 €/ Stückexkl. MwSt
62,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE c/RUB |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Doppel mit Kugelhahn links |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5 |
Öffnungsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 15L |
Dichtungsmaterial | NBR |