Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Einfachwirkendes entsperrbares Rückschlagventil flanschbar VBPSE 1/2'' FL

  • ERIKS:14812869
  • Hersteller:V0270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder nur in eine Richtung in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Geeignet für eine direkte Montage am Stellantrieb mit Flansch.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPSE FL
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Einzel
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Öffnungsdruck
5,5 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
55 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR