Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBL/3 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einzel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:8 |
Öffnungsdruck | 3,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |