Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Drukbegr. Vent. VMP 3/8'' V 10-180 bar V0700/V180

  • ERIKS:14812880
  • Hersteller:V0700/V180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um den Druck in einem Hydraulikkreislauf auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen.
Bei Erreichen dieses Werts öffnet sich das Ventil und lässt den Druck ab, sodass dieser nicht über den Kalibrierungswert steigt.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMP
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Überdruckventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
45 l/min
Einstellbereich
10 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR