Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckminderventil VRP 3/8'' V 35-180 bar V0704/V180

  • ERIKS:14812891
  • Hersteller:V0704/V180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil hält den nachgeschalteten Druck unabhängig vom vorgeschalteten Druck konstant.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRP
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR