Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckminderventil mit Umgehungsrückschlagventil VRPRL 1/2" 180

  • ERIKS:14229059
  • Hersteller:V0707/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil hält den nachgeschalteten Druck unabhängig vom vorgeschalteten Druck konstant. Das vorhandene Rückschlagventil erlaubt einen freien Rücklauf des Öls.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

126,92 €/ Stückexkl. MwSt

148,50 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRPRL
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR