Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckkompensiertes Stromregelventil mit Absicherung RFP3 1/2" OMP/OMR c/VMP

  • ERIKS:14229133
  • Hersteller:V1121/VMP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil erlaubt das Halten eines konstanten Durchflusses in P auf einem vorgegeben Wert, unabhängig vom erforderlichen Druck und vom Durchfluss am Eingang des Ventils. Der überschüssige Durchsatz wird direkt in die Rückleitung (T) geleitet. Das Überdruckventil begrenzt den Druck in der Prioritätsleitung.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Anflanschbar an White (ex Danfoss) OMP/OMR/OMS Motor
Zur Liste hinzufügen

126,68 €/ Stückexkl. MwSt

148,22 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
RFP3 OMP/OMR/OMS VMP
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Exceeding flow to tank
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
80 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR