183,74 €/ Stückexkl. MwSt
214,98 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VPR3 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Überschreitung von Durchfluss zu Druck |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |