Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckkompensiertes 3-Wege Stromregelventil VPR 3 1/2"

  • ERIKS:12495715
  • Hersteller:V1070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil erlaubt das Halten eines konstanten Durchflusses in P auf einem vorgegeben Wert, unabhängig vom erforderlichen Druck und vom Durchfluss am Eingang des Ventils. Der überschüssige Durchsatz wird in B abgeleitet und steht für einen zweiten Abnehmer zur Verfügung. Auch die Öffnung B ist unempfindlich gegenüber Druckschwankungen, aber nicht gegenüber Durchsatzänderungen.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

107,04 €/ Stückexkl. MwSt

125,24 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VPR3
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Überschreitung von Durchfluss zu Druck
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
80 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR