Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckkompensiertes 3-Wege-Stromregelventil mit Rückschlagventil RFP 3/8" c/VU

  • ERIKS:14229127
  • Hersteller:V1110/VU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil erlaubt das Halten eines konstanten Durchflusses in P auf einem vorgegeben Wert, unabhängig vom erforderlichen Druck und vom Durchfluss am Eingang des Ventils. Der überschüssige Durchsatz wird direkt zum Ablauf T (Tank) geleitet. Das eingebaute Rückschlagventil erlaubt die Umgehung des Reglers in Anwendungen, bei denen ein freier Rücklauf des Öls erforderlich ist.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

104,44 €/ Stückexkl. MwSt

122,19 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
RFP3 VU
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Exceeding flow to tank
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR