111,93 €/ Stückexkl. MwSt
130,96 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | RFP3 VMP |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Exceeding flow to tank |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |