Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckkompensiertes 2-Wege-Stromregelventil RFP2 3/8"

  • ERIKS:14229122
  • Hersteller:V1115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben das Halten eines konstanten Durchflusses in P auf einem vorgegeben Wert, unabhängig vom erforderlichen Druck. Der überschüssige Durchsatz wird direkt vom Höchstdruckventil der Anlage zum Ablauf T (Tank) geleitet.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

76,56 €/ Stückexkl. MwSt

89,58 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
RFP2
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR