Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckkompensiertes 2-Wege Stromregelventil 90° VRFU 90 1/4" V0581/C

  • ERIKS:14229119
  • Hersteller:V0581/C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben die Regulierung der Geschwindigkeit eines Stellantriebs in eine Richtung und einen freien Durchfluss in die andere Richtung. Die interne Druckkompensierung erlaubt das Halten einer konstanten Geschwindigkeit auch bei Änderung des Drucks. Diese Ventile zeichnen sich durch eine hohe Regulierungspräzision aus.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

54,43 €/ Stückexkl. MwSt

63,68 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRFU 90/C
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
17 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR