47,42 €/ Stückexkl. MwSt
55,48 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPDI |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Kreuzungsventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Durch Bohrungen |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 45 l/min |
Einstellbereich | 30 - 180 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |