Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil doppeltwirkend VMPDI 1/2" 180 10-180 bar einstellbar

  • ERIKS:14229023
  • Hersteller:V0738/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst zwei Höchstdruckventile mit Überkreuzablauf und wird verwendet, um den Druck in beiden Zweigen zu begrenzen. Optimale geeignet als Schockventil oder für die Regulierung der beiden Zweige eines Hydraulikkreislaufs mit unterschiedlichen Druckwerten. Die sechs Anschlüsse (2 Eingänge und 4 umkehrbare Ausgänge) erlauben die Verwendung von nur einem Ventil mit zwei Zylindern.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

50,32 €/ Stückexkl. MwSt

58,87 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPDI
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Durch Bohrungen
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
70 l/min
Einstellbereich
30 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR