Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil doppeltwirkend mit entsperrbarem Rückschlagventil VBLP 3/8" 180

  • ERIKS:14229046
  • Hersteller:V0448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Ventil besteht aus einem doppelten gesteuerten Rückschlagventil und einem doppelten überkreuzten Druckbegrenzungsventil. Blockiert den Stellantrieb und erlaubt eine Begrenzung des Eingangsdrucks am Stellantrieb.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

123,38 €/ Stückexkl. MwSt

144,35 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBLP
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Crossover-Druckbegrenzungsventil + gesteuerte Rückschlagventile
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
110 l/min
Einstellbereich
10 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR