Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Drosselventil mit Manschette VRB 3/4"

  • ERIKS:14229106
  • Hersteller:V0575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben die Regulierung der Geschwindigkeit eines Stellantriebs in beide Richtungen. Da sie nicht druckkompensiert sind, hängt die Regulierung des Fluids vom Druck und der Viskosität des Öls ab.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

32,39 €/ Stückexkl. MwSt

37,90 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRB
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
110 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR