Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Drosselventil hohlschraube VS 3/8"

  • ERIKS:14229136
  • Hersteller:R1361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschraubventil, das an Stellantrieben als bidirektionales Drosselventil verwendet wird, wenn eine “grobe” Regulierung erforderlich ist oder wenn der vorhandene Platz die Montage eines Drosselventils in der Leitung nicht erlaubt. Sehr günstiges Ventil, das allerdings nicht die gleiche Sicherheit bietet wie ein Durchflussregelventil.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

5,38 €/ Stückexkl. MwSt

6,29 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VS
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Innen Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP