26,67 €/ Stückexkl. MwSt
31,20 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRFB 90 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Ohne Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knob (Feinabstimmung ) |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 15 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |