21,60 €/ Stückexkl. MwSt
25,27 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRF |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 45 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |