Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Drosselrückschlagventil mit Manschette VRF 1.1/4"

  • ERIKS:14229101
  • Hersteller:V0578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben die Regulierung der Geschwindigkeit eines Stellantriebs in eine Richtung und einen freien Durchfluss in die andere Richtung. Da sie nicht druckkompensiert sind, hängt die Regulierung des Fluids vom Druck und der Viskosität des Öls ab.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

179,00 €/ Stückexkl. MwSt

209,43 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRF
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
230 bar
Max. Ölstrom
210 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1.1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR