74,48 €/ Stückexkl. MwSt
87,14 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRFU 90 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knob (Feinabstimmung ) |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |