29,25 €/ Stückexkl. MwSt
34,22 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRFU 90 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knob (Feinabstimmung ) |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 15 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |